Vakuumska ploča s rasterom, tip: R1

Artikl br.: 385030 R1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 300 mm
širina 200 mm
Visina 32,5 mm
Raster 12,5 mm
Težina 5 kg
Vrsta proizvoda Vakuumska stezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 385030 R1
EAN / GTIN 2050001717504
Broj proizvođača 89676

Opis

Izvedba:

​Iznimno čvrst aluminij. Mogućnost modularnog proširenja pomoću spojnih elemenata.
Uključuje ZeroClamp provrte 12M10, promjera 200 mm.

Upotreba:

Vakuumsko stezanje plastike, stakla, metala, neželjeznih metala, grafita i drugih materijala.

Opseg isporuke:

1 adapter za crijevo, 1 spojni dio, 7 brtvenih čepova, 1 čep LW12, 2 stezaljke, vakuumsko crijevo (1 m), zaustavni diskovi.
10 m brtvena vrpca (⌀ 4 mm).

Napomena:

Vakuumske stezne ploče mogu se povezati uporabom spojnih dijelova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu