{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 500 mm | |
Visina | 630 mm | |
Usisna snaga | 16 m3/h | |
Napon motora | 230 V | |
Snaga motora | 0,55 kW | |
Težina | 31 kg | |
Vrsta proizvoda | Generatori vakuuma |
Broj artikla | 385020 VA2 | |
EAN / GTIN | 2050002082656 | |
Broj proizvođača | 82147 |