{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 990 mm | |
Visina | 1.130 mm | |
Usisna snaga | 63 m3/h | |
Napon motora | 400 V | |
Snaga motora | 1,5 kW | |
Težina | 95 kg | |
Vrsta proizvoda | Generatori vakuuma |
Broj artikla | 385020 VA4 | |
EAN / GTIN | 2050001717474 | |
Broj proizvođača | 82150 |