{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 306 mm | |
širina | 226 mm | |
Visina | 182 mm | |
Usisna snaga | 16 m3/h | |
Napon motora | 230 V | |
Snaga motora | 0,55 kW | |
Težina | 18 kg | |
Vrsta proizvoda | Generatori vakuuma |
Broj artikla | 385010 VP3 | |
EAN / GTIN | 2050001717429 | |
Broj proizvođača | 82115 |