{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 271 mm | |
širina | 258 mm | |
Visina | 296 mm | |
Usisna snaga | 10 m3/h | |
Napon motora | 230 V | |
Snaga motora | 0,4 kW | |
Težina | 18 kg | |
Vrsta proizvoda | Generatori vakuuma |
Broj artikla | 385010 VP2 | |
EAN / GTIN | 2050002082649 | |
Broj proizvođača | 95969 |