{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan ⌀ okrugli | 250 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 1.250 mm | |
maksimalna širina, ravna | 600 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 15 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 10 mm | |
Dimenzija A | 115 mm | |
Dimenzija B | 140 mm | |
Dimenzija C | 68 mm | |
Dimenzija D | 70 mm | |
Dimenzija E | 60 mm | |
Dimenzija F | 170 mm | |
Dimenzija G | 17 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 150 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 75 kg | |
Težina | 6,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 382020 150 | |
EAN / GTIN | 4062406257767 | |
Broj proizvođača | 382020 150 |