{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan ⌀ okrugli | 300 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 2.250 mm | |
maksimalna širina, ravna | 1.500 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 30 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 25 mm | |
Dimenzija A | 246 mm | |
Dimenzija B | 276 mm | |
Dimenzija C | 98 mm | |
Dimenzija D | 87 mm | |
Dimenzija E | 95 mm | |
Dimenzija F | 231 mm | |
Dimenzija G | 21 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 600 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 300 kg | |
Težina | 15 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 382020 600 | |
EAN / GTIN | 4062406257781 | |
Broj proizvođača | 382020 600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnet za podizanje tereta LM1 600 kg
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
1.028,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
356,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 30 | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 25 | |
Dimenzija D | 87 | |
Dimenzija E | 95 | |
Dimenzija F | 231 | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 300 | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta | Komad stupa |