{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave | 300 mm | |
Visina | 62 mm | |
Tolerancija visina | 0 / -1 mm | |
⌀ kružnice | 227 mm | |
⌀ navoja | 4×M8 | |
Visina magnetskog polja | 8 mm | |
Težina | 31 kg | |
Nazivna snaga pridržavanja | 100 N/cm2 | |
Trošenje pločice s polovima | 5 mm | |
⌀ dijelaza centriranje | 250 mm | |
Dubina centriranja | 4 mm | |
Podjela paralelnih polova | 1,9 mm | |
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J | 300×5 mm | |
Vrsta proizvoda | Magnetna stezna glava |
Broj artikla | 380776 300 | |
EAN / GTIN | 2050001943675 | |
Broj proizvođača | 244.01-300 |