Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova 100 mm

Artikl br.: 380776 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave 100 mm
Visina 50 mm
Tolerancija visina 0 / -1 mm
⌀ kružnice 85 mm
⌀ navoja 4×M8
Visina magnetskog polja 8 mm
Težina 3 kg
Nazivna snaga pridržavanja 70 N/cm2
Trošenje pločice s polovima 5 mm
⌀ dijelaza centriranje 60 mm
Dubina centriranja 4 mm
Podjela paralelnih polova 1,9 mm
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J 20×14 mm
Vrsta proizvoda Magnetna stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380776 100
EAN / GTIN 2050001943620
Broj proizvođača 244.01-100

Opis

Izvedba:

Snažan magnetski sustav s magnetima Neodym i malom visinom magnetskog polja. Kontinuirano podešavanje magnetske sile.

Upotreba:

Za radove brušenja i tokarenja.
Za stezanje malih i tankih do srednje velikih obradaka.

Napomena:

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu