Okretno postolje sa steznom pločom s trajnim magnetom 255 mm

Artikl br.: 380700 255
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina magn. dijela (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ploče polova 255 mm
širina 130 mm
Širina osnovne ploče 145 mm
Duljina osnovne ploče 295 mm
Visina kod 0° 77 mm
Tolerancija visina 0 / -2 mm
Visina magnetskog polja 6 mm
Trošenje pločice s polovima 8 mm
Težina 19 kg
Nazivna snaga pridržavanja 80 N/cm2
Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380700 255
EAN / GTIN 4045197310743
Broj proizvođača 245.01-255X130

Opis

Izvedba:

  • Snažan neodimijski magnetski sustav.
  • S trajnom magnetskom steznom pločom br. 380500.
  • Posmak po osi prema duljini.
  • Područje zaokreta 0 − 45°. Točnost kuta ±5 s. Podložna mjera pri 0° = 3 mm.
    Planparalelnost ±0,005 / 100 mm.
  • S korakom poprečnog pola 0,5 mm mjed / 1,4 mm čelik.
  • Najveća preciznost s izuzetno ravnom konstrukcijom.

Upotreba:

Za radove brušenja i erodiranja.

Opseg isporuke:

Uključuje drveni sanduk i tablicu za preračunavanje stupnjeva / minuta u mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu