Okretno postolje sa steznom pločom s trajnim magnetom 350 mm

Artikl br.: 380700 350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina magn. dijela (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ploče polova 350 mm
širina 150 mm
Širina osnovne ploče 165 mm
Duljina osnovne ploče 390 mm
Visina kod 0° 87 mm
Tolerancija visina 0 / -2 mm
Visina magnetskog polja 6 mm
Trošenje pločice s polovima 8 mm
Težina 35 kg
Nazivna snaga pridržavanja 80 N/cm2
Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380700 350
EAN / GTIN 4045197310750
Broj proizvođača 245.01-350X150

Opis

Izvedba:

  • Snažan neodimijski magnetski sustav.
  • S trajnom magnetskom steznom pločom br. 380500.
  • Posmak po osi prema duljini.
  • Područje zaokreta 0 − 45°. Točnost kuta ±5 s. Podložna mjera pri 0° = 3 mm.
    Planparalelnost ±0,005 / 100 mm.
  • S korakom poprečnog pola 0,5 mm mjed / 1,4 mm čelik.
  • Najveća preciznost s izuzetno ravnom konstrukcijom.

Upotreba:

Za radove brušenja i erodiranja.

Opseg isporuke:

Uključuje drveni sanduk i tablicu za preračunavanje stupnjeva / minuta u mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu