Zaštitna kapica, tip: 3/4

Artikl br.: 377020 3/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
829 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6893
za vijke M8
19 mm
Visina 15 mm
Vrsta proizvoda Zaštitna kapica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 377020 3/4
EAN / GTIN 4020772099343
Broj proizvođača 99341

Opis

Izvedba:

Guma otporna na ulje.

Upotreba:

Za zaštitu osjetljivih obradaka.

Napomena:

  • 6/18 = SW18 (novi oblik = oznaka 6 na dodirnoj površini).
  • 6/19 = SW18 (stari oblik).
  • Minimalna količina naručivanja po veličini je 10 komada.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu