Zaštitna kapica 0

Artikl br.: 377020 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6893
za vijke M4
11 mm
Visina 8,5 mm
Vrsta proizvoda Zaštitna kapica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 377020 0
EAN / GTIN 4020772099305
Broj proizvođača 99309

Opis

Izvedba:

Guma otporna na ulje.

Upotreba:

Za zaštitu osjetljivih obradaka.

Napomena:

  • 6/18 = SW18 (novi oblik = oznaka 6 na dodirnoj površini).
  • 6/19 = SW18 (stari oblik).
  • Minimalna količina naručivanja po veličini je 10 komada.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu