{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6848VJ | |
Udaljenost između rupa e | 19 mm | |
Udaljenost između rupa f | 24,5 mm - 32 mm | |
⌀ rupe d | 6,5 mm | |
Put podešavanja stezne kukice c | 6,5 mm - 36 mm | |
Visina stezanja h | 19 mm | |
Sila stezanja P (vlačna sila) | 3.200 N | |
Ukupna visina H | 70 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačna brza stega |
Broj artikla | 376820 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008659 | |
Broj proizvođača | 557409 |