{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6848VJ | |
Udaljenost između rupa e | 32 mm | |
Udaljenost između rupa f | 35 mm - 46 mm | |
⌀ rupe d | 8,5 mm | |
Put podešavanja stezne kukice c | 9 mm - 47 mm | |
Visina stezanja h | 26 mm | |
Sila stezanja P (vlačna sila) | 7.000 N | |
Ukupna visina H | 94,5 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačna brza stega |
Broj artikla | 376820 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008666 | |
Broj proizvođača | 557411 |