{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6848HJ | |
Udaljenost između rupa e | 19 mm | |
Udaljenost između rupa f | 24,5 mm - 32 mm | |
⌀ rupe d | 6,5 mm | |
Put podešavanja stezne kukice c | 48,5 mm - 96 mm | |
Visina stezanja h | 19 mm | |
Sila stezanja P (vlačna sila) | 3.200 N | |
Ukupna visina H | 70 mm | |
Ukupna duljina L | 169 mm - 216 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačna brza stega |
Broj artikla | 376800 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008604 | |
Broj proizvođača | 557406 |