{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6848HJ | |
Udaljenost između rupa e | 13 mm | |
Udaljenost između rupa f | 19,5 mm - 23,5 mm | |
⌀ rupe d | 5,2 mm | |
Put podešavanja stezne kukice c | 38 mm - 72 mm | |
Visina stezanja h | 12 mm | |
Sila stezanja P (vlačna sila) | 1.600 N | |
Ukupna visina H | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm - 159 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačna brza stega |
Broj artikla | 376800 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017095 | |
Broj proizvođača | 557405 |