{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6842PL | |
Udaljenost između rupa k | 12 mm | |
Udaljenost između rupa l | 45 mm | |
Udaljenost između rupa m | 45 mm | |
Udaljenost između rupa g | 54 mm | |
Širina osnovnog tijela n | 78 mm | |
Duljina osnovnog tijela f | 196 mm | |
Visina stezanja h do sredine vijka | 22 mm | |
⌀ rupe d | 10,3 mm | |
Stezni podizaj | 75 mm | |
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) | 25.000 N | |
Ukupna visina H | 285 mm | |
Ukupna duljina L | 355 mm | |
Pritisni vijak | M12×50 mm | |
Težina | 4,28 kg | |
Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega |
Broj artikla | 376760 7 | |
EAN / GTIN | 4020772092665 | |
Broj proizvođača | 92668 | |
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |