Povlačno potisna brza stega s odvojivom ručnom polugom, tip: 4

Artikl br.: 376760 4
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6842PL
Udaljenost između rupa k 25 mm
Udaljenost između rupa l 36,5 mm
Udaljenost između rupa g 33,4 mm
Širina osnovnog tijela n 46 mm
Duljina osnovnog tijela f 90 mm
Visina stezanja h do sredine vijka 12 mm
⌀ rupe d 5,5 mm
Stezni podizaj 32 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) 7.000 N
Ukupna visina H 132 mm
Ukupna duljina L 155 mm
Pritisni vijak M8×35 mm
Težina 0,65 kg
Vrsta proizvoda Povlačno potisna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376760 4
EAN / GTIN 4020772092627
Broj proizvođača 92627
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

  • Vrlo stabilna konstrukcija s dugom vodilicom.
  • Vodilica u jednakom hodu s ručnom polugom.
  • Osnovno tijelo od temper lijeva.
  • Poluga i stezni cilindar od poboljšanog čelika, pocinčana i obrađena za bolja antikorozivna svojstva.
  • Stezni vijak kaljen.
  • Kaljeni klinovi, sinterirani cilindar koji nije potrebno održavati.
  • Za velike sile stezanja.
  • Osnovno tijelo od temper lijeva, brunirano.

Upotreba:

  • Za brzo stezanje / otvaranje pri serijskoj obradi.
  • Kao tlačni i vučni zatezač.
  • Za izradu specijalnih steznih naprava.
  • Za stezanje kod bušenja, struganja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu