Horizontalna stega, varijabilna 70

Artikl br.: 376400 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.289 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sila stezanja 3.000 N
automatsko izjednačavanje visine S 35 mm
maksimalna visina stezanja 60 mm
Pritisni vijak M8×66 mm
Vrsta proizvoda Horizontalna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376400 70
EAN / GTIN 4045197953322
Broj proizvođača 376400 70

Opis

Izvedba:

S vodoravnim kućoištem. Potpuno crna poniklana s punim zakovicama. Ergonomska 2-komponentna drška. Pritezni vijak osiguran od ispadanja. Komplet s crnim poniklanim priteznim vijkom.

Prednost:

Funkcija bezstupanjskog izjednačavanja različitih visina obradaka. Visoka konstantna sila stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu