Horizontalna stega, varijabilna 20

Artikl br.: 376400 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
671 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sila stezanja 2.000 N
    automatsko izjednačavanje visine S 20 mm
    maksimalna visina stezanja 35 mm
    Pritisni vijak M6×49 mm
    Vrsta proizvoda Horizontalna brza stega

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 376400 20
    EAN / GTIN 4045197953308
    Broj proizvođača 376400 20

    Opis

    Izvedba:

    S vodoravnim kućoištem. Potpuno crna poniklana s punim zakovicama. Ergonomska 2-komponentna drška. Pritezni vijak osiguran od ispadanja. Komplet s crnim poniklanim priteznim vijkom.

    Prednost:

    Funkcija bezstupanjskog izjednačavanja različitih visina obradaka. Visoka konstantna sila stezanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu