Matica s vijencem M30

Artikl br.: 375390 M30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoji Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6331
Navoji M30
Ukupna duljina 45 mm
Duljina ključa SW 46 mm
Kutna dimenzija e 51,3 mm
⌀ vijenca 58 mm
Visina vijenca 8 mm
Vrsta proizvoda Matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375390 M30
EAN / GTIN 4020772082178
Broj proizvođača 82172

Opis

Izvedba:

Matica s vijencem (visina = 1,5 d) DIN 6331, kovana.

Standard:

DIN 6331

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu