{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6331 | |
Navoji | M10 | |
Ukupna duljina | 15 mm | |
Duljina ključa SW | 16 mm | |
Kutna dimenzija e | 17,8 mm | |
⌀ vijenca | 22 mm | |
Visina vijenca | 4 mm | |
Vrsta proizvoda | Matica |
Broj artikla | 375390 M10 | |
EAN / GTIN | 4020772082215 | |
Broj proizvođača | 82214 |