{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6323 | |
Mjera utora b1 stroja | 16 mm | |
Mjera utora B2 naprave | 20 mm | |
Visina H | 14 mm | |
Visina H1 | 5,5 mm | |
Duljina | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 375375 16 | |
EAN / GTIN | 4020772071851 | |
Broj proizvođača | 71852 |