{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6323 | |
Mjera utora b1 stroja | 12 mm | |
Mjera utora B2 naprave | 12 mm | |
Visina H | 28,6 mm | |
Visina H1 | 5,5 mm | |
Duljina | 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 375375 12/12 | |
EAN / GTIN | 4020772071820 | |
Broj proizvođača | 71829 |