T-matica romb 36/M30 mm

Artikl br.: 375330 36/M30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 510
Nazivna mjera T-utora 36 mm
Navoji M30
Visina kamena 44 mm
Širina e 54 mm
Širina a 35,6 mm
Visina k 22 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375330 36/M30
EAN / GTIN 4020772080327
Broj proizvođača 80325

Opis

Upotreba:

Za umetanje T matice odozgo u T utor. (Zbog smanjene nalijegajuće površine manja opteretivost nego kod art. 375315).

Materijal:

Poboljšani čelik

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu