T-matica romb 12/M10 mm

Artikl br.: 375330 12/M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 510
Nazivna mjera T-utora 12 mm
Navoji M10
Visina kamena 14 mm
Širina e 18 mm
Širina a 11,7 mm
Visina k 7 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375330 12/M10
EAN / GTIN 4020772080259
Broj proizvođača 80259

Opis

Upotreba:

Za umetanje T matice odozgo u T utor. (Zbog smanjene nalijegajuće površine manja opteretivost nego kod art. 375315).

Materijal:

Poboljšani čelik

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu