{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 787 | |
Nazivna mjera T-utora | 24 mm | |
Navoj G | M24 | |
Duljina D (L) | 160 mm | |
Duljina navoja b | 110 mm | |
mala širina kamena a | 23,7 mm | |
Širina kamena e | 40 mm | |
Visina k | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla | 375310 2424160 | |
EAN / GTIN | 4020772086473 | |
Broj proizvođača | 86470 |