T-utorni vijak (12.9.) pojedinačni, tip: 1816160

Artikl br.: 375310 1816160
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 787
Nazivna mjera T-utora 18 mm
Navoj G M16
Duljina D (L) 160 mm
Duljina navoja b 100 mm
mala širina kamena a 17,7 mm
Širina kamena e 28 mm
Visina k 10 mm
Vrsta proizvoda Utorni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 375310 1816160
EAN / GTIN 4020772086329
Broj proizvođača 86322
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

T vijak, kovan, valjani navoj.
Izvedba velike čvrstoće, kvaliteta 12.9

Standard:

DIN 787

Opseg isporuke:

Pojedinačno, bez matice i pločice.

Dodatni pribor:

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br.  375385.

Napomena:

  • Primjer očitanja − veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu