{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6314V | |
Širina utora a | 16 mm | |
Visina stezanja h | 13 mm - 48 mm | |
T vijak DIN 787 br. 375300 | vel. 1616125 | |
Duljina D (L) | 125 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Visina H | 25 mm | |
Razmak između e vrška i utora | 26 mm | |
Duljina utora f | 45 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezaljka |
Broj artikla | 370680 16 | |
EAN / GTIN | 4020772070298 | |
Broj proizvođača | 70292 |