{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6314V | |
Širina utora a | 12 mm | |
Visina stezanja h | 10 mm - 40 mm | |
T vijak DIN 787 br. 375300 | vel. 1212100 | |
Duljina D (L) | 100 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Visina H | 20 mm | |
Razmak između e vrška i utora | 21 mm | |
Duljina utora f | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezaljka |
Broj artikla | 370680 12 | |
EAN / GTIN | 4020772070274 | |
Broj proizvođača | 70276 |