{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 508 | |
Standard | DIN 508 | |
Širina a | 21,7 mm | |
Širina e | 35 mm | |
Visina k | 14 mm | |
Duljina | 35 mm | |
Veličina navoja | M16 | |
Visina kamena | 28 mm | |
Nazivna mjera T-utora | 22 mm | |
s navojem | Da | |
Materijal | Poboljšani čelik | |
Razred čvrstoće | 10 | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 370560 22 | |
EAN / GTIN | 4020772155636 | |
Broj proizvođača | 155630 |