T-matica, M16, za nazivnu mjeru T-utora: 18mm

Artikl br.: 370560 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.460 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za nazivnu mjeru T-utora (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 508
  • Materijal: Poboljšani čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508
Standard DIN 508
Širina a 17,7 mm
Širina e 28 mm
Visina k 10 mm
Duljina 28 mm
Veličina navoja M16
Nazivna mjera T-utora 18 mm
s navojem Da
Materijal Poboljšani čelik
Razred čvrstoće 10
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Broj proizvođača 80069

Opis

Upotreba:

U kombinaciji s povlačnim vijcima i T vijcima.

Standard:

DIN 508

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.

Napomena:

Puna opteretivost samo s vijčanim spojem samo kada je navoj izrađen kroz cijelu maticu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu