Tlačni element, otporan na koroziju, tip: DG

Artikl br.: 370097 DG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 7600D
Izvedba glatko
Duljina D (L) 36 mm
Širina B 25 mm
Visina H 28 mm
Vrsta proizvoda Potisni dio

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370097 DG
EAN / GTIN 4020772002800
Broj proizvođača 554301

Opis

Odgovara:

Tip 4

Opseg isporuke:

Uključuje stezni zatik.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Tlačni element, otporan na koroziju, tip: DG

Tlačni element, otporan na koroziju, tip: DG

na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
33,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Izvedba glatko
Širina B 25 mm 31,5 mm
Visina H 28 mm
Duljina D (L) 36 mm
Tip 7600D
Vrsta proizvoda Potisni dio Potisni dio

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu