Visinski element dugačko, za tip: 1/2

Artikl br.: 370093 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 7600z
Širina T utora 14 mm
za tip 1/2
Pričvrsni vijak G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 135 mm
Pričvrsni vijak G1 M8
Vrsta proizvoda Element za podizanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370093 1/2
EAN / GTIN 4020772003418
Broj proizvođača 554821

Opis

Izvedba:

  • Kovani međuelement od legiranog poboljšanog čelika crno pocinčano.
  • Ostale visine stezanja moguće su spajanjem nekoliko visinskih elemenata.

Opseg isporuke:

Uključuje garnituru za pričvršćivanje i vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu