{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
H1 | 66 mm | |
visina H2 | 16 mm | |
B | 17 mm | |
⌀ D | 25 mm | |
⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 10,5 mm | |
Fmaks. | 13,9 kN | |
Vrsta proizvoda | Natezač |
Broj artikla | 370075 3 | |
EAN / GTIN | 4059245030811 |