Cilindrični natezač 1

Artikl br.: 370075 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

H1 42 mm
visina H2 10 mm
B 11 mm
⌀ D 16 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 11 mm
⌀ D3 6,5 mm
Fmaks. 4,8 kN
Vrsta proizvoda Natezač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370075 1
EAN / GTIN 4059245030798

Opis

Izvedba:

Kompletno od kaljenog i bruniranog čelika.
S upuštenim vijkom.
Glava vijka upuštena u natezač.

Upotreba:

Izravno pričvršćivanje vijkom u postojeći provrt u rasteru bez upuštanja.
Za stezanje obradaka na malom prostoru.
Za stezanje obradaka na malom prostoru.
Za ugradnju u pojedinačne uređaje za stezanje.

Dodatni pribor:

Opruge i cilindarski vijci na zahtjev

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu