Potporni element nakošeno, vanjsko navoj, zakrećuje natrag M10

Artikl br.: 370069 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M10
Vanjski ⌀ D 34 mm
Vanjski ⌀ D1 29 mm
Visina H 27 mm
⌀ D3 13 mm
maksimalna opteretivost (statička) 140 kN
Vrsta proizvoda Potporni element

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370069 M10
EAN / GTIN 4059245001064

Opis

Izvedba:

  • Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
  • Kugla zaštićena od iskretanja.

Samostalno vraćanje u početni položaj.
S vanjskim navojem.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija sa steznim kukama br. 370073 i 370074.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu