{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 9 | |
H1 | 75 mm | |
visina H2 | 36 mm | |
Duljina 1 | 60 mm | |
Fmaks. | 33 kN | |
maskimalan okretni moment | 127,4 Nm | |
⌀ Dh7 | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezni klinovi |
Broj artikla | 370074 9 | |
EAN / GTIN | 2050001962041 | |
Broj proizvođača | K0014.316160 |