Potporni element ozubljen, vanjski navoj M8

Artikl br.: 370056 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M8
Vanjski ⌀ D 13 mm
Vanjski ⌀ D1 7,2 mm
Duljina 1 13 mm
Duljina ovratnika L2 8 mm
maksimalna opteretivost (statička) 10 kN
Vrsta proizvoda Potporni element

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370056 M8
EAN / GTIN 2050001875815
Broj proizvođača K0282.308

Opis

Izvedba:

  • Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
  • Kugla zaštićena od zakretanja.

Kugla za kuglične ležajeve.
S vanjskim navojem.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu