Potporni element ozubljen, vanjski navoj M16

Artikl br.: 370056 M16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M16
Vanjski ⌀ D 30 mm
Vanjski ⌀ D1 20 mm
Duljina 1 27 mm
Duljina ovratnika L2 16 mm
maksimalna opteretivost (statička) 90 kN
Vrsta proizvoda Potporni element

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370056 M16
EAN / GTIN 2050001875952
Broj proizvođača K0282.316

Opis

Izvedba:

  • Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
  • Kugla zaštićena od zakretanja.

Kugla za kuglične ležajeve.
S vanjskim navojem.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu