Stezni element s jednim klinom plosnat, navoj M: M8

Artikl br.: 370022 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M8
Duljina 27 mm - 31 mm
Visina H 17,5 mm
B1 29 mm
maksimalni stezni moment 43 Nm
Sila stezanja 20 kN
Vrsta proizvoda Stezač klina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370022 M8
EAN / GTIN 4030618237686
Broj proizvođača 23250.0048

Opis

Upotreba:

Pritezanjem vijka obje stezne čeljusti se kreću prema van i pritišću obradke na čvrsti graničnik.

Materijal:

Osnovno tijelo od alatnog čelika, kaljeno, neobrađeno. Stezne čeljusti od alatnog čelika, kaljene, brunirane i brušene.

Napomena:

Montaža u rupu s navojima ili s pomoću matice za T utore. Moguće horizontalno ili vertikalno stezanje više komada.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu