{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M16 | |
Duljina | 57 mm - 64 mm | |
Visina H | 34 mm | |
B1 | 56 mm | |
maksimalni stezni moment | 210 Nm | |
Sila stezanja | 50 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezač klina |
Broj artikla | 370022 M16 | |
EAN / GTIN | 4030618237709 | |
Broj proizvođača | 23250.0056 |