Ekscentrični stezni vijak s oštricama M16

Artikl br.: 370008 M16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    39,18 € / Piece
  • od 4 Piece
    32,65 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Navoj M M16
    Ploča s kandžama ⌀ D1 30,1 mm
    Imbus ploča SW1 12 mm
    Put ekscentra S1 2,5 mm
    Dimenzija A 15 mm
    Visina ploče H 12,7 mm
    Duljina navoja L 27 mm
    Sila stezanja 27 kN
    maksimalni stezni moment 88 Nm
    Vrsta proizvoda Ekscentrični stezni vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 370008 M16
    EAN / GTIN 4046368875924
    Broj proizvođača 82592

    Opis

    Izvedba:

    • Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
    • Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.

    Stezna podloška od kaljenog čelika s čeličnim ekscentričnim vijkom.

    Opseg isporuke:

    1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

    Napomena:

    Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu