{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M10 | |
Ploča s kandžama ⌀ D1 | 20,6 mm | |
Imbus ploča SW1 | 7 mm | |
Put ekscentra S1 | 1,6 mm | |
Dimenzija A | 10,2 mm | |
Visina ploče H | 9,6 mm | |
Duljina navoja L | 20 mm | |
Sila stezanja | 9 kN | |
maksimalni stezni moment | 28 Nm | |
Vrsta proizvoda | Ekscentrični stezni vijak |
Broj artikla | 370008 M10 | |
EAN / GTIN | 4046368875849 | |
Broj proizvođača | 82584 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ekscentrični stezni vijak s oštricama M10
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
34,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
8
Komadi
29,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
43,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Navoj M | M10 | M10 |
Duljina navoja L | 20 | 9 |
maksimalni stezni moment | 28 | 28 |
Dimenzija A | 10,2 | 12,7 |
Imbus ploča SW1 | 7 | 7 |
Put ekscentra S1 | 1,6 | 1,6 |
Vrsta proizvoda | Ekscentrični stezni vijak | Ekscentrični stezni vijak |