{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 135 mm | |
Područje stezanja b | 160 mm | |
Visina čeljusti C | 40 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 365 mm | |
Širina osnovnog tijela B | 138 mm | |
Ukupna visina c | 80,5 mm | |
maksimalna ukupna duljina L4 | 587 mm | |
Težina | 13,5 kg | |
Kod boje za odgovarajući pribor | BM-škrip u sivoj boji | |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu |
Broj artikla | 365023 135 | |
EAN / GTIN | 4045197595430 | |
Broj proizvođača | 365023 135 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |