Brzostezna stega s upravljanjem pomoću jedne ruke 110 mm

Artikl br.: 365023 110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 110 mm
Područje stezanja b 130 mm
Visina čeljusti C 32 mm
Duljina osnovnog tijela a 280 mm
Širina osnovnog tijela B 112 mm
Ukupna visina c 82 mm
maksimalna ukupna duljina L4 510 mm
Težina 9,5 kg
Kod boje za odgovarajući pribor BM-škripac plavi
Vrsta proizvoda Škripac za bušilicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 365023 110
EAN / GTIN 4045197563200
Broj proizvođača 365023 110

Opis

Izvedba:

  • Brzo pomicanje pomične čeljusti.
  • Čeljusti kaljene i brušene.
  • Vremenski zahtjevno okretanje ručice nije potrebno.
  • Precizno stezanje pomoću plosnate vodilice.
  • Stezanje izradka jednom rukom.
  • Čeljust sa vodoravnom i okomitom prizmom za okrugli materijal, jedna je čeljust glatka.
  • Za stezanje plosnatih izradaka, obje čeljusti su upuštene.
  • S dvije bočne površine za učvršćivanje.
  • Sigurno stezanje.

Upotreba:

Kod brzog pritezanja izradaka na strojeve za bušenje i mjerenje.

Materijal:

Tijelo i pomična čeljust od čvrstog specijalnog lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar 0,03 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu