{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 160 mm | |
maksimalna sila stezanja | 50 kN | |
Visina čeljusti h | 35 mm | |
Duljina čeljusti l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Težina | 0,9 kg | |
Materijal | aluminij | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX ZS 120 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 363324 160A | |
EAN / GTIN | 4067263087090 | |
Broj proizvođača | 363324 160A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nasadna čeljust, mekana, širina čeljusti b: 160Amm
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
37,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 160 mm | |
Visina čeljusti h | 35 mm | 38 mm |
Duljina čeljusti l | 54 mm | 66 mm |
Težina | 0,9 kg | |
l2 | 60 mm | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust |