{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 120 mm | |
Visina čeljusti h | 28 mm | |
Duljina čeljusti l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Težina | 1,1 kg | |
Materijal | Čelik | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX ZS 75 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 363324 120S | |
EAN / GTIN | 4067263355557 | |
Broj proizvođača | 363324 120S |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nasadna čeljust, mekana, širina čeljusti b: 120Smm
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
38,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
58,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 120 mm | |
Visina čeljusti h | 28 mm | 28 mm |
Duljina čeljusti l | 39 mm | 50 mm |
Težina | 1,1 kg | |
Materijal | 1.7227 | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust |