{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 120 mm | |
Visina čeljusti h | 49 mm | |
Visina h1 | 46 mm | |
visina h2 | 25 mm | |
Duljina čeljusti l | 54 mm | |
Duljina l1 | 3 mm | |
Težina | 1,3 kg | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX ZS 120 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 363316 120 | |
EAN / GTIN | 4067263102847 | |
Broj proizvođača | 363316 120 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nasadna čeljust, sustav LANG 120 mm
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi
104,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
232,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
265,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
89,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
89,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
89,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Visina čeljusti h | 49 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | ||
Duljina čeljusti l | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | ||
Težina | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | ||
visina h2 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | ||
odgovaraju kodu boja | HOLEX ZS 120 | ZC120 | ZC120 | HOLEX ZS 120 | HOLEX ZS 120 | HOLEX ZS 120 |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust | Stezna čeljust |